Šroub do dřeva Šestihranná hlava DIN 571, pozinkovaná modrá ocel
DIN 571 ocel, pozinkovaná
ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-WS8-(A2K)-5X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro spoje z masivního dřeva
- Šestihranná hlava pro lepší aplikaci síly při šroubování
- Šroub do dřeva tvoří namísto řezání závit matice
- V závislosti na průměru a typu dřeva (tvrdé dřevo) je nutné předem vyvrtat dutinu
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro dřevěné konstrukce, s výjimkou ploch vyžadujících schválení. Oblasti použití jsou například střešní konstrukce, konstrukce přístřešku, vnitřní výstavba, elektrické práce, kabelové kanály ve spojení s kotvami
- V závislosti na průměru šroubu je nutné provést předvrtání
- V případě ocelových spojů musí být kov předvrtán tak, aby odpovídal průměru šroubu (max +1 mm) a dřevo podle průměru jádra šroubu
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 40 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) | 24 mm |
Výška hlavy (k) | 3.5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Vyhovuje RoHS | Ano |